Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09983.01
Cod. Produttore
09983.01
Cod. EAN
8007352333345

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 3M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

122,1 mm

senza alogeni

profondità

46 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

87,1 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola da parete 3 moduli bianca per apparecchi Eikon Idea Plana profondità 35/45 mm