Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09973
Cod. Produttore
09973
Cod. EAN
8007352043848

Informazioni di prodotto

Scatola parete 3M P40mm bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

124 mm

senza alogeni

profondità

40 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete 3 moduli profondità 40 mm bianco per installazione apparecchi 8000 e Linea

€ 5,95 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info