› Civile residenziale › Serie Civili

SCATOLA DA INSTALLAZIONE A PLAFONE

Cod. Rexel LE048875
Cod. Produttore 048875
Cod. EAN 3245060488758

Informazioni principali

  • Tipo: Scatola a plafone
  • Compatibilità: BMSA2202, BMSA2204
  • Compatibilità: BMSA2205, BMSE3001
  • Compatibilità: BMSA3003
  • Grado protezione: IP20
  • Diametro: 100 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Serie: LE048875

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola per installazione superficiale a plafone, compatibile con i sensori: BMSA2202, BMSA2204, BMSA2205, BMSE3001 e BMSA3003, grado di protezione IP20, dimensioni diametro= 100 mm, profondità= 50 mm.

Caratteristiche tecniche

composizione

Telaio apparente

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Lucido

con entrata del canale

SCATOLA DA INSTALLAZIONE A PLAFONE