› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso 2 moduli per pulsantiere esterno installazione pareti cartongesso

Cod. Rexel CM3110/2A
Cod. Produttore 3110/2A
Cod. EAN 8023903106688

Informazioni principali

  • Altezza: 212,5 mm
  • Larghezza: 123,5 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Peso prodotto: 95 g
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Verde
  • Montaggio: Da incasso
  • Serie: Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 2 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 212.5 x 50mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Verticale

larghezza

123,5 mm

altezza

212,5 mm

profondità

50 mm

accoppiabile

materiale

Plastica

Scatola da incasso 2 moduli per pulsantiere esterno installazione pareti cartongesso
€ 7,43 x 1 pz.
(pz.)