Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732063
Cod. Produttore
BIZ732063

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: fibra di vetro
  • Suola antiperforazione: fibra e ceramica
  • Resistenza calore: fino a 300 °C
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le scarpe antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche indispensabili per la sicurezza sul lavoro. Dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, garantiscono protezione e comfort. La suola intermedia in EVA con microbolle assicura ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma è resistente all’usura, al calore fino a 300 °C, agli oli e agli idrocarburi, con proprietà antiscivolo SRC. La tomaia in pelle e microfibra è flessibile, resistente e idrorepellente, con rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere la temperatura costante. Il tallone rinforzato con inserto in schiuma EVA assorbe gli urti e resiste all’abrasione, mentre la suola interna in poliuretano è antibatterica e ammortizzante. Ideali per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191, queste scarpe sono conformi alla norma EN ISO 20345 e adatte ad attività protette sia al chiuso che all’aperto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 43, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

43

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

43

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC per ambienti industriali