Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730143
Cod. Produttore
BIZ730143

Informazioni di prodotto

  • Taglia: 9
  • Livello antitaglio: 3
  • Composizione: HPPE e spandex
  • Rivestimento: PU
  • Categoria: II
  • Resistenza abrasione: 4/4
  • Resistenza taglio: 3/5
  • Serie: ANTI-COUPURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio livello 3 realizzati con composizione in HPPE e spandex, rivestiti in poliuretano (PU) di colore grigio, taglia 9. Offrono una protezione efficace contro i rischi meccanici con resistenza all'abrasione, allo strappo e al taglio per troncatura, ideali per la manipolazione sicura di lastre, profilati e altri elementi taglienti in ambienti asciutti. Il materiale in nylon garantisce morbidezza e flessibilità, assicurando comfort durante l'uso prolungato. Questi guanti sono conformi alle norme EN 388 e EN 420, combinando protezione e precisione per lavori che richiedono alta sicurezza e destrezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guanti antitaglio livello 3 taglia 9 in elastam per una buona flessibilità. Guanti di categoria II, perfetti per manipolare lamiere e pezzi taglienti. I guanti sono dotati dell'innovativo sistema PERPLU e possono essere agganciati insieme.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliuretano (PUR)

Rivestimento

Palmo rivestito

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

9

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Serie

ANTI COUPURE

Produttore

Guanti antitaglio livello 3 elastam taglia 9 per installazione sicura