Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732054
Cod. Produttore
BIZ732054

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: fibra di vetro
  • Suola: gomma resistente calore 300°C
  • Suola antiperforazione: fibra e ceramica
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC di colore blu scuro, caratterizzate da un design sportivo unito a elevate prestazioni tecniche. Realizzate con tomaia in pelle e microfibra, flessibile, resistente e idrorepellente, offrono comfort e protezione. Il puntale in fibra di vetro garantisce isolamento termico, mentre la suola morbida antiperforazione in fibra e ceramica assicura sicurezza e durata. La suola intermedia in EVA microbolle e la suola esterna in gomma resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, e agli idrocarburi, è antiscivolo (SRC). Internamente, la suola in poliuretano antibatterico e ammortizzante, insieme al tallone con inserto in schiuma EVA leggera, assorbe efficacemente gli urti. Il tallone esterno è rinforzato e resistente all'abrasione, mentre il punto di rotazione favorisce la massima mobilità. Il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene la temperatura costante, garantendo comfort durante l’uso prolungato. Conforme alla norma EN ISO 20345, queste scarpe uniscono sicurezza, funzionalità e stile moderno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 43 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

43

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC blu per lavoro