Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731782
Cod. Produttore
BIZ731782

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 44
  • Composizione: 93% poliammide
  • Elastan: 7%
  • Rinforzi: Cordura®
  • Cerniera: YKK®
  • Ginocchia: Articolate e regolabili
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro neri Evolution sono realizzati con materiali elastici di alta qualità che garantiscono comfort e libertà di movimento grazie al tessuto principale composto da 93% poliammide e 7% elastan, e al tessuto secondario in cotone e poliestere. Sono dotati di rinforzi in Cordura® su tasche, ginocchia e orli, che assicurano resistenza a strappi, attriti e scalfitture. Il design tecnico include ginocchia articolate, cavallo rinforzato e a soffietto, orlo inferiore rinforzato e parte posteriore rialzata per proteggere le lombari. Completano il capo due tasche posteriori, una tasca ginocchiera rinforzata accessibile dall’interno, tasca per metro con doppio fondo in Cordura® e tasca sulla coscia con patta per accessori. La chiusura è con cerniera YKK® e bottoni metallici ricoperti di plastica. La posizione della ginocchiera è regolabile per maggiore comodità. Questi pantaloni sono ideali per professionisti esigenti che necessitano di un capo tecnico, resistente e confortevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Evolution, senza tasche porta-attrezzi, neri, taglia 44, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Il modello moderno, e i materiali elastici che sono stati usati per realizzarli, fanno di questi pantaloni un capo comodo e tecnico.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

42 ... 42

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni lavoro Evolution neri elasticizzati rinforzati installatori elettrici