Descrizione del prodotto
Il dispositivo SPD di classe 2 è progettato per la protezione trifase con tre poli e tensione nominale di 275 VAC. Offre un sistema di protezione contro le sovratensioni con una corrente nominale di intervento di 20 kA e una corrente massima di impulso di 40 kA, garantendo un livello di tensione residua inferiore a 1,2 kV. Adatto per reti di tipo TN-C e TN-C-S, questo dispositivo assicura un'efficace salvaguardia degli impianti elettrici industriali e civili, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è conforme agli standard europei e prodotto nell'Unione Europea. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.