Descrizione del prodotto
SPD di classe 2 trifase a 4 poli con tensione nominale di esercizio di 275 VAC. Progettato per la protezione contro le sovratensioni transitorie, garantisce un'elevata capacità di scarica con corrente nominale di impulso di 20 kA e corrente massima di 40 kA secondo la forma d’onda 8/20 µs. Adatto per reti di tipo TN-S e TT, assicura un livello di protezione inferiore a 1,2 kV, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme agli standard europei, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.