Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P1582751012
Cod. Produttore
7P1582751012
Cod. EAN
8012823354170

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 275VAC 4+0 12.5KA

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD di classe 1+2, progettato per impianti trifase con 4 poli e tensione nominale di 275 VAC. Ideale per la protezione delle reti TN-S, garantisce una corrente nominale di scarica fino a 30 kA e una corrente massima di 60 kA, con una tensione residua inferiore a 1,5 kV. Costruito con materiali di alta qualità e conforme agli standard di sicurezza, assicura una protezione efficace e affidabile contro i picchi di tensione, preservando l’integrità degli impianti elettrici e delle apparecchiature collegate. Realizzato in Europa, con grado di protezione IP20 e capacità di interruzione fino a 160 A. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.2 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,2 KILOVOLT

forma della rete TN-S

Max. corrente di scarica (8/20)

60 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD Classe1+2 Trifase 4P 275VAC Protezione Sovratensioni Montaggio DIN