Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P1482751012
Cod. Produttore
7P1482751012
Cod. EAN
8012823349619

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 275VAC 3+1 12.5KA

Documentazione tecnica

Protezione contro le sovratensioni per impianti trifase con 4 poli, progettata per reti TN-S e TT. Dispositivo SPD di classe 1+2 con tensione nominale di 275 VAC, garantisce un'elevata capacità di scarica fino a 60 kA per polo e una tensione residua inferiore a 1,5 kV. Costruito per assicurare sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovratensioni, con grado di protezione IP20 e compatibilità con sistemi elettrici trifase a 3+1 poli. Realizzato in Europa con materiali di alta qualità per prestazioni durature e conformità alle normative CE. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

60 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD Classe1+2 Trifase 4P 275VAC Protezione Sovratensione Montaggio DIN