Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P0282601025
Cod. Produttore
7P0282601025
Cod. EAN
8012823354149

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 MONOFASE 2P 260VAC 1+1 25KA

Documentazione tecnica

SPD monofase 2 poli progettato per la protezione contro sovratensioni transitorie in reti elettriche con tensione nominale di 260 VAC. Dispositivo di classe 1+2 che garantisce un'elevata capacità di scarica fino a 60 kA, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per reti con forma TN-S e TT, offre una tensione residua inferiore a 1,5 kV, proteggendo efficacemente apparecchiature sensibili da danni causati da sovratensioni. Montaggio semplice su guida DIN, con indicatore visivo dello stato di funzionamento per una rapida verifica. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

260 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

60 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Assenza di correnti di dispersione

Produttore

Scaricatori di sovratensione 260 V Max (Uc) per SPD Tipo 1+ 2 (per UN = 230-240 V AC) 25 kA (I Tipo 1+2)