Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P0912550100
Cod. Produttore
7P0912550100
Cod. EAN
8012823354286

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA

Documentazione tecnica

SPD di Classe 1 unipolare con configurazione 1P N-PE, progettato per la protezione contro sovratensioni transitorie. Questo dispositivo garantisce una capacità di scarica fino a 100 kA, assicurando elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per reti con diverse forme di collegamento, offre una tensione nominale di esercizio di 255 V e un livello di protezione inferiore a 1,5 kV, ideale per salvaguardare apparecchiature sensibili da danni causati da fulmini o sovratensioni. Il design compatto facilita l’installazione su guida DIN, rendendolo una soluzione efficace per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 255 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA. classe di prova tipo 2: no segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: sì forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 100 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

2 UM

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

100 kA

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

100 kA

Assenza di correnti di dispersione

Produttore

SPD Classe 1 Unipolare 1P N-PE 100kA Montaggio Guida DIN