› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

Protezione sovratensioni Tipo II per sottoquadro elettrico

Cod. Rexel WD2591320000
Cod. Produttore 2591320000
Cod. EAN 4050118599619

Informazioni principali

  • Tipo protezione: II e III
  • Tensione nominale: 750 V
  • Corrente nominale: 35 kA
  • Applicazione: sottoquadro elettrico
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Idoneità: alta quota e globale
  • Garanzia: a lungo termine
  • Serie: Serie VPU

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico trifase con tre conduttori, progettato per reti di tipo TN-C e altre configurazioni di rete. Adatto per applicazioni in corrente alternata, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da una sezione che consente una portata di 750 ampere con isolamento a 35 kV, assicurando elevate prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e la compatibilità con diverse forme di rete lo rendono ideale per impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

tensione permanente AC max.

750 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

690 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN-C

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

35 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

315 A

Serie

Serie VPU

Protezione sovratensioni Tipo II per sottoquadro elettrico