› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Scaricatore sovratensione 5kA 0,5A montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel FD7P6290090485
Cod. Produttore 7P6290090485
Cod. EAN 8012823413341

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Corrente impulsiva: 5 kA (8/20)
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Livello protezione filo/filo: 12 V
  • Livello protezione filo/terra: 15 V
  • Tensione nominale DC: 6 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: FD7P6290090485

Descrizione del prodotto

Scaricatore di sovratensione progettato per proteggere impianti elettrici da picchi di tensione improvvisi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto consente un’installazione semplice e sicura su guida DIN, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura la protezione efficace di apparecchiature elettroniche sensibili, migliorando la sicurezza e la continuità operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm collegamento 1: morsetto con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 1 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 12 V. livello di protezione filo/terra: 15 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 8.5 V. tensione nominale DC: 6 V. monitoraggio deflettore: no Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

frequenza limite

1 MEGAHERTZ

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0,5 A

livello di protezione filo/filo

12 V

livello di protezione filo/terra

15 V

tensione permanente DC max.

8,5 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

6 mm

tensione nominale DC

6 ... 6 V

Scaricatore sovratensione 5kA 0,5A montaggio guida DIN IP20