› Cavi › Accessori MediaTensione

SCARICATORE SCONNETT.MT(3PZ)CTKSA 1

Cod. Rexel CLP423853
Cod. Produttore 423853
Cod. EAN 4010311193199

Informazioni principali

  • Classe protezione: DH (IEC 60099-4)
  • Connessione: Spina tipo CTS
  • Quantità consegnata: Set da 3 pezzi
  • Funzione: Scaricatore sovratensione
  • Materiale montaggio: Incluso
  • Istruzioni: Fornite
  • Serie: CLP423853
  • Applicazione: Media tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione per connessione a spina tipo CTS, classe DH (IEC 60099-4). Ambito di consegna: Set di 3 scaricatore di sovratensione, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SCARICATORE SCONNETT.MT(3PZ)CTKSA 1