Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P0182601025
Cod. Produttore
7P0182601025
Cod. EAN
8012823354293

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 UNIPOLARE 1P 260VAC 25KA

Documentazione tecnica

SPD unipolare di classe 1+2 progettato per la protezione contro le sovratensioni transitorie in impianti elettrici a 260 VAC. Dispositivo compatto con capacità di scarica elevata fino a 60 kA, adatto per reti di tipo TN, TN-C, TN-S e TN-C-S. Dotato di indicatore visivo di stato per segnalare il corretto funzionamento o eventuali guasti. Ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, proteggendo apparecchiature sensibili da danni causati da sovratensioni atmosferiche o di commutazione. Facile da installare su guida DIN, rappresenta una soluzione efficace per la protezione elettrica in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

2 UM

tensione permanente AC max.

260 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

60 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Assenza di correnti di dispersione

Produttore

SPD Classe 1+2 Unipolare 1P 260VAC Protezione Sovratensioni Montaggio DIN