Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR123N12275S
Cod. Produttore
OVR123N12275S
Cod. EAN
3660308524997

Informazioni di prodotto

OVR T1+2 3N 12.5 275S P 3P+N 12.5KA QS
OVR T1+2 3N 12.5 275S P 3P+N 12.5KAOVR123N12275S ABB S.P.A. Classe Etim: EC001457 - Scaricatore combinato per sistemi di alimentazione

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

0.8 kV

livello di protezione L-N

1.3 kV

livello di protezione N-PE

1.3 kV

tensione nominale AC

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione

4 UM

forma della rete TT

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

numero di poli

4

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

classe di prova

tipo 1 e 2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

forma della rete TN-S

Produttore

ABB

Scaricatore combinato OVR T1+2 3N 12,5 kA 275 V 3 poli + neutro per impianti residenziali e industriali

€ 613,91 x 1 pz.
(pz.)