Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035374
Cod. Produttore
035374
Cod. EAN
3245060353742

Informazioni di prodotto

SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scambiatore aria/aria 80W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

potenza calorifica specifica

80 W/K

tipo di applicazione

applicazione a parete

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Produttore

SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C