› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C

Cod. Rexel LE035373
Cod. Produttore 035373
Cod. EAN 3245060353735

Informazioni principali

  • Potenza: 50W/°C
  • Installazione: verticale
  • Isolamento: totale circuiti
  • Temperatura funzionamento: -5°C +40°C
  • Regolazione temperatura: 20°C - 46°C
  • Circuito frigorifero: a tenuta stagna
  • Termostato: elettronico
  • Serie: LE035373

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scambiatore aria/aria 50W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Applicazione a parete

potenza calorifica specifica

50 WATT_KELVIN

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C