Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEW2K5
Cod. Produttore
NSYCEW2K5
Cod. EAN
3606480620720

Informazioni di prodotto

Scam.Lat AriaAcq 2500W 230V50/60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scambiatore laterale Aria-Acqua 2500W 230V50/60Hz

tipo di tensione

AC

potenza frigorifera utile L35W10 400l/h

2500 W

tipo di applicazione

applicazione a parete

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Serie

ClimaSys_CE

Produttore

Scambiatore laterale Aria-Acqua 2500W 230V50/60Hz