Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC330L0000
Cod. Produttore
SC330L0000
Cod. EAN
8032826138102

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME
  • Scala intercambiabile RQ48/72/96E
  • Ingresso: vari in DC
  • Uso: indicatori corrente/tensione
  • Applicazione: trasduttori/sensori/shunt
  • Scala: valore a richiesta
  • Tipo: scala generica RQ96M
  • Compatibilità: AN33/36

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48/72/96E- Scala intercambiabile per indicatori corrente e tensione continua, inserzione su trasduttori/sensori di campo/shunt. - Ingresso : vari in dc - Scala: valore a richiesta. - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Altro

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

Produttore

SCALA RQ96M (AN33/36) GENERICA