›

SCALA RQ96E (AN32) 800/5A

Cod. Rexel IMSC3251C800
Cod. Produttore SC3251C800
Cod. EAN 8032826190360

Informazioni principali

  • Corrente: 800/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: IMSC3251C800
  • Standard: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 800/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

800

SCALA RQ96E (AN32) 800/5A