›

SCALA RQ96E (AN32) 40/5A 5IN

Cod. Rexel IMSC3255B400
Cod. Produttore SC3255B400
Cod. EAN 8032826190933

Informazioni principali

  • Corrente: 40/5A
  • Scala: ristretta al fondo
  • Valore scala: 5In
  • Serie: IME
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 40/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

200

scala di sovracorrente

SCALA RQ96E (AN32) 40/5A 5IN