›

SCALA RQ96E (AN32) 250/5A

Cod. Rexel IMSC3251C250
Cod. Produttore SC3251C250
Cod. EAN 8032826190292

Informazioni principali

  • Corrente: 250/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 10
  • Modello: RQ96E (AN32)
  • Categoria: Materiale elettrico BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 250/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

250

SCALA RQ96E (AN32) 250/5A