›

SCALA RQ96E (AN32) 2000/5A

Cod. Rexel IMSC3251D200
Cod. Produttore SC3251D200
Cod. EAN 8032826190421

Informazioni principali

  • Corrente: 2000/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 2000/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

2000

SCALA RQ96E (AN32) 2000/5A