›

SCALA RQ96E (AN32) 200/5A 2IN

Cod. Rexel IMSC3252C200
Cod. Produttore SC3252C200
Cod. EAN 8032826190667

Informazioni principali

  • Corrente: 200/5A
  • Scala: ristretta al fondo
  • Tipo: scala intercambiabile
  • Applicazione: amperometro
  • Serie: IME
  • Modello: RQ96E
  • Quantità consigliata: 5
  • Codice prodotto: IMSC3252C200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 200/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

400

scala di sovracorrente

SCALA RQ96E (AN32) 200/5A 2IN