Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC3212D160
Cod. Produttore
SC3212D160
Cod. EAN
8032826189647

Informazioni di prodotto

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1600/1A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

3200

scala di sovracorrente

Produttore

SCALA RQ96E (AN32) 1600/1A 2IN