›

SCALA RQ96E (AN32) 160/5A

Cod. Rexel IMSC3251C160
Cod. Produttore SC3251C160
Cod. EAN 8032826190278

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160/5A
  • Scala intercambiabile: 0÷In
  • Tipo prodotto: Scala amperometro
  • Serie: IME
  • Applicazione: Amperometro
  • Quantità consigliata: 10
  • Compatibilità: BTicino
  • Codice prodotto: IMSC3251C160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 160/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

160

SCALA RQ96E (AN32) 160/5A