›

SCALA RQ96E (AN32) 1000/5A

Cod. Rexel IMSC3251D100
Cod. Produttore SC3251D100
Cod. EAN 8032826190377

Informazioni principali

  • Corrente: 1000/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 5
  • Codice prodotto: IMSC3251D100
  • Compatibilità: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1000/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

1000

SCALA RQ96E (AN32) 1000/5A