Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC234M0000
Cod. Produttore
SC234M0000
Cod. EAN
8032826138089

Informazioni di prodotto

RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48/72/96E- Scala intercambiabile per indicatori corrente e tensione continua, inserzione su trasduttori/sensori di campo/shunt. - Corrente 4-20mA - Scala: valore a richiesta. - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

valore iniziale scala

0,004

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

0,02