Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC230L0000
Cod. Produttore
SC230L0000
Cod. EAN
8032826138072

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME
  • Ingresso: vari in DC
  • Scala: valore a richiesta
  • Compatibile con: trasduttori/sensori
  • Applicazione: corrente e tensione
  • Tipo: scala intercambiabile
  • Uso: BTicino linea prodotto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48/72/96E- Scala intercambiabile per indicatori corrente e tensione continua, inserzione su trasduttori/sensori di campo/shunt. - Ingresso : vari in dc - Scala: valore a richiesta. - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

Produttore

SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA