Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC2255C800
Cod. Produttore
SC2255C800
Cod. EAN
8032826188015

Informazioni di prodotto

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 800/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

4000

scala di sovracorrente