›

SCALA RQ72E (AN22) 600/5A

Cod. Rexel IMSC2251C600
Cod. Produttore SC2251C600
Cod. EAN 8032826187223

Informazioni principali

  • Corrente: 600/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Modello: RQ72E
  • Codice prodotto: IMSC2251C600
  • Produttore: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 600/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

600

SCALA RQ72E (AN22) 600/5A