›

SCALA RQ72E (AN22) 160/5A

Cod. Rexel IMSC2251C160
Cod. Produttore SC2251C160
Cod. EAN 8032826187162

Informazioni principali

  • Corrente: 160/5A
  • Scala: 0÷In
  • Serie: IME
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: IMSC2251C160
  • Marca: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 160/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

160

SCALA RQ72E (AN22) 160/5A