›

SCALA RQ72E (AN22) 100/5A 2IN

Cod. Rexel IMSC2252C100
Cod. Produttore SC2252C100
Cod. EAN 8032826187506

Informazioni principali

  • Corrente: 100/5A
  • Scala: ristretta al fondo
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Modello: RQ72E
  • Quantità consigliata: 10
  • Categoria: Materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

200

scala di sovracorrente

SCALA RQ72E (AN22) 100/5A 2IN