Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC2215B100
Cod. Produttore
SC2215B100
Cod. EAN
8032826186639

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10/1A
  • Scala: ristretta 5In
  • Tipo: scala intercambiabile
  • Applicazione: amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: IMSC2215B100
  • Modello: RQ72E - AN22

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 10/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

50

scala di sovracorrente

Produttore

SCALA RQ72E (AN22) 10/1A 5IN