Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC1251B500
Cod. Produttore
SC1251B500
Cod. EAN
8032826183966

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 50/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 5
  • Codice prodotto: IMSC1251B500
  • Modello: RQ48E (AN12)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 50/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

48 mm

altezza della scala di misura

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

50

Produttore

SCALA RQ48E (AN12) 50/5A