›

SCALA RQ48E (AN12) 150/5A

Cod. Rexel IMSC1251C150
Cod. Produttore SC1251C150
Cod. EAN 8032826184048

Informazioni principali

  • Corrente: 150/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 5
  • Modello: RQ48E - AN12
  • Categoria: Materiale elettrico BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 150/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

48 mm

altezza della scala di misura

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

150

SCALA RQ48E (AN12) 150/5A