Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730945
Cod. Produttore
BIZ730945

Informazioni di prodotto

  • Numero gradini: 5
  • Larghezza gradino: 90 mm
  • Altezza piattaforma: 108 cm
  • Altezza lavoro max: 2,7 m
  • Carico max: 150 Kg
  • Peso: 6,6 kg
  • Montanti laccati in resina
  • Serie: BIZ HAUTEUR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala professionale a 5 gradini realizzata in alluminio con montanti anteriori laccati in resina epossidica, ideale per un uso intensivo. I gradini antiscivolo sono aggraffati in alluminio estruso con spessore di 1,7 mm, garantendo sicurezza e stabilità. La piattaforma in lega di alluminio offre un'area di appoggio confortevole, mentre i pattini antiscivolo extralarge in SBS assicurano una presa sicura sul terreno. La scala è dotata di tavoletta portautensili in alluminio e gancio porta secchio o prolunga, rendendola funzionale per lavori elettrici e professionali. Supporta un carico massimo di 150 kg ed è conforme alla normativa EN 131. La struttura robusta e leggera, con un peso di 6,6 kg, permette facilità di trasporto e utilizzo in diversi ambienti di lavoro. L'altezza di lavoro confortevole massima è di 2,7 metri. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scala in alluminio, aste laccate, 5 gradini, prodotto molto robusto. Prodotto davvero robusto. Prodotto pratico: ripiano porta-attrezzi in alluminio e gancio porta-secchio/prolunga.

peso

6,6 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

5

Altezza libera

1,08 m

Con piano di lavoro

Serie

BIZ HAUTEUR

Produttore

Scala alluminio 5 gradini robusta con ripiano e gancio, installazioni elettriche