Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730943
Cod. Produttore
BIZ730943

Informazioni di prodotto

  • Numero gradini: 3
  • Larghezza gradino: 90 mm
  • Altezza lavoro max: 2,25 m
  • Altezza piattaforma: 64 cm
  • Altezza allestimento: 146 cm
  • Peso: 5 kg
  • Carico max: 150 kg
  • Serie: BIZ HAUTEUR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala a 3 gradini realizzata in alluminio con montanti anteriori laccati in resina epossidica, ideale per un uso professionale intensivo. I gradini antiscivolo sono aggraffati in alluminio estruso con uno spessore di 1,7 mm, garantendo sicurezza e stabilità durante l’utilizzo. La piattaforma è in lega di alluminio, con una larghezza di gradino di 90 mm e un’altezza della piattaforma di 64 cm, offrendo una comoda altezza di lavoro fino a 2,25 metri. La scala è dotata di pattini antiscivolo extralarge in SBS per una maggiore aderenza al suolo, e presenta una tavoletta portautensili in alluminio e un gancio porta secchio o prolunga. Il carico massimo supportato è di 150 kg, conforme alla norma EN 131. Il peso della scala è di 5 kg, garantendo facilità di trasporto e maneggevolezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scala in alluminio, aste laccate, 3 gradini, prodotto molto robusto. Prodotto pratico: ripiano porta-attrezzi in alluminio e gancio porta-secchio/prolunga.

peso

5 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

3

Altezza libera

0,64 m

Con piano di lavoro

Serie

BIZ HAUTEUR

Produttore

Scala alluminio 3 gradini robusta con porta-attrezzi per elettricisti