› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

SC FUSE 700V 50A P BLADE

Cod. Rexel MSA70P50-4
Cod. Produttore A70P50-4
Cod. EAN 0782001947163

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700V
  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: SC Blade
  • Serie: A70P
  • Applicazioni: AC/DC drive, UPS
  • Alta velocità: Form 101
  • Affidabilità: Superiore
  • Utilizzo: Sostituzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A70P Amp-Trap® Form 101 high speed fuses were developed for higher voltage AC and DC drives, UPS systems, reduced voltage motor starters and similar applications where lower l2t and superior reliability are needed. A70P is a very popular fuse, available in a wide range of ratings. Typically used for replacement.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

65 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

650 V

SC FUSE 700V 50A P BLADE