Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA70Q200-4
Cod. Produttore
A70Q200-4
Cod. EAN
0782001140984

Informazioni di prodotto

High Speed Fuse Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 200A Bolted Blade

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A70Q Amp-Trap® high speed fuses were developed for inverter applications requiring extremely low I2t. A70Q fuses provide the most responsive protection for applications not required to sustain heavy overloads. Typically used for replacement purposes.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

650 V