› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

SC FUSE 700V 100A P BLADE

Cod. Rexel MSA70P100-4
Cod. Produttore A70P100-4
Cod. EAN 0782001947255

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700V
  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo: SC Fuse P Blade
  • Serie: A70P
  • Velocità: Alta
  • Applicazioni: Motori, UPS, inverter
  • Affidabilità: Superiore
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A70P Amp-Trap® Form 101 high speed fuses were developed for higher voltage AC and DC drives, UPS systems, reduced voltage motor starters and similar applications where lower l2t and superior reliability are needed. A70P is a very popular fuse, available in a wide range of ratings. Typically used for replacement.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

650 V

SC FUSE 700V 100A P BLADE