› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

SC FUSE 500V 125A QS BLADE

Cod. Rexel MSA50QS125-4
Cod. Produttore A50QS125-4
Cod. EAN 0782001947668

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: QS Blade
  • Protezione: Semiconduttori
  • Serie: A50QS
  • Per motori e inverter
  • Per UPS e apparecchi dinamici
  • Bassa perdita watt

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

SC FUSE 500V 125A QS BLADE