› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

SC FUSE 150V 600A QS BLADE

Cod. Rexel MSA15QS600-4
Cod. Produttore A15QS600-4
Cod. EAN 0782001288150

Informazioni principali

  • Voltaggio: 150 V AC/DC
  • Corrente nominale: 600 A
  • Tipo fusibile: Alta velocità
  • Applicazione: Protezione diodi
  • Design: Compatto
  • Serie: A15QS
  • Forma: Blade
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A15QS Amp-Trap® Form 101 high speed fuses were designed for the specific protection of diodes and other semiconductor devices rated 150VAC/DC. The A15QS product line’s compact design is perfect for those applications that have limitations on available space.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

150 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

SC FUSE 150V 600A QS BLADE