› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Sbarra flessibile isolata rame 15,5mm per connessioni elettriche

Cod. Rexel CESFI10X15.5X0.
Cod. Produttore SFI10X15.5X0.8
Cod. EAN 8016692558226

Informazioni principali

  • Serie: SFI
  • Larghezza: 15,5 mm
  • Materiale: rame elettrolitico 99,9%
  • Spessore lamina: 0,5-1 mm
  • Numero lamine: 2-12
  • Isolamento: guaina PVC o termorestringente
  • Fori: 8, 10 e 12 mm
  • Flessibilità: piegatura manuale facile

Descrizione del prodotto

Barra flessibile in rame non trattato con conduttore di forma piatta, caratterizzata da una larghezza di 15,5 mm e uno spessore di 0,8 mm. Progettata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle installazioni, questa barra offre ottima conducibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni di distribuzione e collegamenti elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

124 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

15,5 mm

altezza della linea circa

8 mm

Sbarra flessibile isolata rame 15,5mm per connessioni elettriche