Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Cod. Rexel
CLP434109
Cod. Produttore
434109
Cod. EAN
4010311196480

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLP434109
  • Formula liquida brevettata
  • Superficie ruvida e resistente
  • Rimuove grasso e catrame
  • Elimina olio e pasta di rame
  • Pulisce polvere di freni
  • Non lascia residui
  • Non danneggia la pelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'effetto pulente altamente efficace si ottiene grazie alla combinazione della formula liquida brevettata e della superficie ruvida e resistente del panno. Rimuove grasso, catrame, olio, pasta di rame, polvere di freni e di carbone, vernice e pittura, inchiostro, macchie di erba e molte altre macchie senza lasciare residui e senza danneggiare la pelle.

colore

Altro

larghezza

310 mm

lunghezza

270 mm

materiale

Poliestere

Produttore

SALVIETTE DETERGENTI EASY CLEAN DIS