› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Salvavita Stop&Go Btest Plus interruttore differenziale 2 moduli uso residenziale

Cod. Rexel BTIF80SGPN
Cod. Produttore F80SGPN
Cod. EAN 8005543480724

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 VAC / VDC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Modulo: 2 moduli (17,7 mm ciascuno)
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Resistenza isolamento: 50 kΩ (funzionamento)
  • Corrente segnalazione: 0,2 A a 230 V~
  • Temperatura funzionamento: -5°C ÷ +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il salvavita BTicino modello F80SGPN Stop&Go PLUS è un dispositivo di riarmo automatico progettato per interruttori magnetotermico-differenziali (1P+N o 2P) e differenziali puri (2P). Questo dispositivo garantisce la continuità di servizio dell’impianto elettrico attraverso funzioni avanzate di monitoraggio e ripristino. In caso di guasto transitorio, il dispositivo esegue automaticamente il ripristino del circuito, mentre in presenza di guasto permanente mantiene il circuito aperto e segnala il problema tramite un contatto integrato, con possibilità di segnalazione visiva e acustica. La versione PLUS include una funzione di vigilanza sulla persistenza del guasto nell’arco delle 24 ore, effettuando un ripristino istantaneo solo in caso di interventi intempestivi e differendo il ripristino a 30 minuti dopo la risoluzione del guasto se questo è transitorio. Il dispositivo si monta facilmente su guida DIN 35 e si associa senza utensili a interruttori differenziali e magnetotermico-differenziali fino a 63 A. È alimentato a 230 V AC/DC e compatibile con sistemi di terra TT e TN. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente, con protezione IP20 ai morsetti e IP40 per l’involucro. Il dispositivo è dotato di maniglia di sezionamento e di potenza per garantire isolamento galvanico e sicurezza nelle operazioni manuali. Il sistema esegue fino a tre tentativi di richiusura automatica con ciclo di 2-3 secondi e verifica l’assenza di tensioni residue a valle prima del ripristino. La segnalazione dello stato avviene tramite led multicolore e la funzione BTEST (versione F80SGB) consente l’autotest periodico del differenziale associato. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60947 e IEC/EN 50557, con marcatura indelebile e materiali privi di alogeni, e rispetta le direttive europee EMC, bassa tensione, RoHS II e REACH. La sua progettazione garantisce elevata affidabilità, resistenza meccanica ed elettrica, e protezione contro sovratensioni di categoria III. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SALVAVITA STOP&GO BTEST PLUS verifica lo stato di isolamento dell\'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l\'interruttore. In caso di guasto vigila sulla persistenza dello stesso nell\'arco delle 24 ore - 230Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

funzione

Comando a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

dispositivo supplementare

Comando a distanza

Serie

BTDIN

Salvavita Stop&Go Btest Plus interruttore differenziale 2 moduli uso residenziale